Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale e angolare
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
qualità del materiale
materiale
Acciaio inossidabile
Adatto per passerella forata\chiusa
acciaio inossidabile, decapato
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 600 mm
Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi
80 ... 80 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile