› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283290
Cod. Produttore 5283290
Cod. EAN 8033603042230

Informazioni principali

  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore: 0,8 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Larghezza: 65 mm
  • Peso: 0,03 Kg
  • Serie: GTO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 ZC
€ 5,78 x 1 pz.