› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 VG

DKC
Cod. Rexel S35284290
Cod. Produttore 5284290
Cod. EAN 8033603044449

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 GIUNTO LINEARE H. 80 VG
  • Utilizzo: Giunzioni canale
  • Altezza: 80 mm
  • Tipo: Giunto lineare
  • Funzione: Senza incastro
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 GIUNTO LINEARE H. 80 VG