Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250190
Cod. Produttore
5250190
Cod. EAN
8033603025646

Informazioni di prodotto

C5 Giunto lineare altezza 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

Produttore

DKC

C5 GIUNTO LINEARE H. 50 ZS

€ 1,94 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info