› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZC

DKC
Cod. Rexel S35203180
Cod. Produttore 5203180
Cod. EAN 8033603021662

Informazioni principali

  • Materiale: ZS zincato
  • Spessore: 0,8 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Dimensioni: 94x65 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Peso: 0,04 kg
  • Finitura: zincato a caldo
  • Serie: GTO monocomponente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

C5 GIUNTO LINEARE H. 100 ZC