› Canalizzazioni

C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80

DKC
Cod. Rexel S35283300
Cod. Produttore 5283300
Cod. EAN 8033603042261

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80 x 80 mm
  • Tipo: Flangia di raccordo
  • Materiale: Zincato
  • Applicazione: Connessione elementi
  • Uso: Per quadro elettrico
  • Serie: C5
  • Forma: Rettangolare
  • Finitura: Anticorrosione

Descrizione del prodotto

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro. Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80