Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283306
Cod. Produttore
5283306
Cod. EAN
8033603042322

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 500 x 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C