› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80

DKC
Cod. Rexel S35280306
Cod. Produttore 5280306
Cod. EAN 8033603034297

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Materiale: ZS
  • Dimensioni: 500 x 80 mm
  • Fori: Ø 7 mm
  • Asole: 10 x 7 mm
  • Borchia di terra: presente
  • Borchia di fondo: centrata
  • Peso: 0,65 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 FLANGIA DI RACCORDO 500 X 80