Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35253200
Cod. Produttore
5253200
Cod. EAN
8033603029125

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 50 x 50 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C