› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FLANGIA DI RACCORDO 400 X 80

DKC
Cod. Rexel S35280305
Cod. Produttore 5280305
Cod. EAN 8033603034280

Informazioni principali

  • Dimensioni 464x136 mm
  • Fori Ø 7 mm
  • Asole 10x7 mm
  • Borchia di terra inclusa
  • Borchia di fondo centrata
  • Materiale: ZS zincato
  • Peso: 0,54 kg
  • Serie: B.400 H.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 FLANGIA DI RACCORDO 400 X 80