Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280304
Cod. Produttore
5280304
Cod. EAN
8033603034273

Informazioni di prodotto

Flangia C5 di raccordo 300 x 80: soluzione efficiente per il collegamento di elementi rettilinei al quadro elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Design compatto per agevolare il montaggio
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura
  • Minori interventi di manutenzione
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80