Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35284303
Cod. Produttore
5284303
Cod. EAN
8033603044494

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 200 x 80 VG
Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80