Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35283303
Cod. Produttore
5283303
Cod. EAN
8033603042292

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 200 x 80 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80