Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280303
Cod. Produttore
5280303
Cod. EAN
8033603034266

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi elementi rettilinei

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore gestione degli spazi nel quadro elettrico
  • Affidabilità e sicurezza nella connessione
  • Possibile risparmio energetico dovuto a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80

€ 23,43 x 1 pz.
(pz.)