Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280302
Cod. Produttore
5280302
Cod. EAN
8033603034259

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante la connessione degli elementi rettilinei

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura al quadro elettrico
  • Possibile ottimizzazione del sistema elettrico con riduzione delle dispersioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 150 X 80

€ 20,02 x 1 pz.
(pz.)