› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80

DKC
Cod. Rexel S35283301
Cod. Produttore 5283301
Cod. EAN 8033603042278

Informazioni principali

  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Dimensioni: 164x136x30 mm
  • Fori di fissaggio: Ø 7 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Borchia di terra: presente
  • Borchia di fondo: centrata
  • Peso: 0,21 kg
  • Serie: FR composta B.100 H.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

10 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80