Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280301
Cod. Produttore
5280301
Cod. EAN
8033603034242

Informazioni di prodotto

Flangia di raccordo C5 100x80 progettata per un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con elementi rettilinei del quadro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile degli elementi
  • Affidabilità nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA DI RACCORDO 100 X 80

€ 16,84 x 1 pz.
(pz.)