Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200190
Cod. Produttore
5200190
Cod. EAN
8033603017092

Informazioni di prodotto

C5 Flangia angolare di raccordo h 100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

60 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H