› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FASCIA IP 44 300 X.80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282384
Cod. Produttore 5282384
Cod. EAN 8033603040038

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 300 x 80 mm
  • Materiale: gomma espansa autorestringente
  • Temperatura operativa: -45°C a +120°C
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Montaggio: a scatto sopra giunzioni
  • Incrementa protezione da IP40 a IP44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 FASCIA IP 44 300 X.80 IX