› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FASCIA IP 44 200 X 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282383
Cod. Produttore 5282383
Cod. EAN 8033603040021

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 200 x 80 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Spessore: 1 mm
  • N° fori: 4 fori d.4 mm
  • Temperatura: -45°C a +120°C
  • Resistente ad agenti: atmosferici e chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 FASCIA IP 44 200 X 80 IX