› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 FASCIA IP 44 100X80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280331
Cod. Produttore 5280331
Cod. EAN 8033603034402

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,26 kg
  • Temperatura operativa: -45°C a +120°C
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Montaggio: a scatto sopra giunzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 FASCIA IP 44 100X80 ZS