Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35200331
Cod. Produttore
5200331
Cod. EAN
8033603063020

Informazioni di prodotto

C5 Fascia IP 44 100 x100 ZS
Descrizione del produttore: La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm