› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 FASCIA IP 44 100 X.80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282381
Cod. Produttore 5282381
Cod. EAN 8033603040014

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: gomma espansa
  • Resistenza agenti: atmosferici e chimici
  • Temperatura operativa: -45°C a +120°C
  • Montaggio: a scatto
  • Spessore: 1 mm
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45°C a +120°C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremità maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni già installate con grado di protezione IP40 si può aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 FASCIA IP 44 100 X.80 IX