› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 ELEMENTO RETT. FORATO 50X50 MT

DKC
Cod. Rexel S35051000
Cod. Produttore 5051000
Cod. EAN 8033603010482

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Serie: C5
  • Elemento: rettilineo forato
  • Lunghezza reale: L+30 mm
  • Assemblaggio: viti e dadi
  • Asole bordi: 10x7 mm
  • Asole base: 19x7 mm
  • Norma: EN 50085

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di connettore

Avvitato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2500 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

200 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 ELEMENTO RETT. FORATO 50X50 MT