› Canalizzazioni

C5 ELEM. RETT. FORATO 400X50 MT3 15

DKC
Cod. Rexel S35050505
Cod. Produttore 5050505
Cod. EAN 8033603261914

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Lunghezza: 400x50 mm
  • Materiale: Lamiera profilata
  • Connessione: Incastro Maschio/Femmina
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Asole bordi: 10x7 mm
  • Asole base: 19x7 mm
  • Assemblaggio: Viti, dadi, rondelle

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

19600 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

2750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1950 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1450 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

750 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 ELEM. RETT. FORATO 400X50 MT3 15