› Canalizzazioni

C5 ELE RETT. CHIUSO 200X100 MT3 15

DKC
Cod. Rexel S35003514
Cod. Produttore 5003514
Cod. EAN 8033603126688

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Lunghezza reale: L+30 mm
  • Assemblaggio: viti e dadi
  • Connessione elettrica: area anulare forata
  • Bordatura continua: maggiore tenuta
  • Asole bordi: 10x7 mm
  • Asole base: 19x7 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

19700 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2450 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1950 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1250 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 ELE RETT. CHIUSO 200X100 MT3 15