› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X100

DKC
Cod. Rexel S35400043
Cod. Produttore 5400043
Cod. EAN 8033603146341

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Canale chiuso
  • Coperchio: Incernierato
  • Serie: C5 standard
  • Collegamento: Treccia in rame
  • Protezione: Equipotenziale
  • Fornitura: 6 pezzi consigliati

Descrizione del prodotto

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale. Descrizione del produttore: Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1150 NEWTON_METRO

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

con parte superiore

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Sezione utilizzabile

29600 mm²

materiale

Acciaio

lunghezza

3000 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di connettore

Avvitato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza

100 mm

Tipologia

Senza connettore

larghezza

300 mm

colore

Altro

C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 300X100