Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35250231
Cod. Produttore
5250231
Cod. EAN
8033603025745

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione verticale Coperchio 100-50 h 50 ZS
Descrizione del produttore: Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza della parete laterale

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

100 mm

larghezza del canale in direzione verticale

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE VERTICALE COPERCHIO 100-50 H