Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35250025
Cod. Produttore
5250025
Cod. EAN
8033603025172

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 400x50 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 2,95 Kg
  • Fori: asole 10x7 mm
  • Raggio curvatura: R100 mm
  • Borchie: n°3 centrate
  • Fissaggio: incastro estremità Femmina
  • Serie: S35250025

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 400X50 ZS