Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200023
Cod. Produttore
5200023
Cod. EAN
8033603016132

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 300x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 300X100 ZS