Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280021
Cod. Produttore
5280021
Cod. EAN
8033603032132

Informazioni di prodotto

La derivazione piana a T offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei
  • Risparmio di tempo grazie alla predisposizione per fissaggio rapido
  • Continuità elettrica garantita da area anulare a rilievo forata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili per una maggiore sicurezza dell’impianto
  • Minori perdite energetiche grazie alla continuità elettrica ottimizzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA T 100X80 ZS

€ 34,68 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info