Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200034
Cod. Produttore
5200034
Cod. EAN
8033603016217

Informazioni di prodotto

C5 derivazione piana laterale T 400x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 400X100 Z