Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35200032
Cod. Produttore
5200032
Cod. EAN
8033603016194

Informazioni di prodotto

C5 derivazione piana laterale T 200x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 200X100 Z

€ 52,09 x 1 pz.