Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280032
Cod. Produttore
5280032
Cod. EAN
8033603032224

Informazioni di prodotto

La derivazione laterale a T ottimizza l’installazione elettrica con semplicità e efficienza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Continuità elettrica garantita dalle aree anulari forate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZIONE PIANA LATERALE T 150X80 ZS