› Canalizzazioni

C5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 VG CO

DKC
Cod. Rexel S35254020
Cod. Produttore 5254020
Cod. EAN 8033603029842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Tipo: Derivazione piana T
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Compatibilità: Estremità Femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Serie: C5
  • Materiale: VG
  • Confezione: Inclusa

Descrizione del prodotto

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

numero RAL

7035

Tipologia

Senza connettore

colore

Grigio

C5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 VG CO