› Canalizzazioni

C5 DERIVAZ. PIANA T 500X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253026
Cod. Produttore 5253026
Cod. EAN 8033603028647

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Dimensioni: 500x50 mm
  • Tipo: Derivazione piana T
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Compatibilità: Estremità Femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: Zincato
  • Uso: Connessione elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DERIVAZ. PIANA T 500X50 ZC