› Canalizzazioni

C5 DERIVAZ. PIANA T 200X100 VB

DKC
Cod. Rexel S35201022
Cod. Produttore 5201022
Cod. EAN 8033603017733

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Derivazione piana a T
  • Fissaggio ad incastro
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Compatibile con estremità Femmina
  • Materiale: VB

Descrizione del prodotto

La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia

Senza connettore

C5 DERIVAZ. PIANA T 200X100 VB