Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S35200043
Cod. Produttore
5200043
Cod. EAN
8033603016279

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Materiale: ZS (Zincato)
  • Peso: 2,26 Kg
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Asole: 10x7 mm
  • Raggio curvatura: R100 mm
  • Serie: DPX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 ZS