Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35283042
Cod. Produttore
5283042
Cod. EAN
8033603040472

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana a X 150x80 ZC
Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C