› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281042
Cod. Produttore 5281042
Cod. EAN 8033603034846

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Derivazione piana a croce
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Fissaggio ad incastro
  • Continuità elettrica garantita
  • Area anulare forata
  • Compatibile con estremità femmina
  • Materiale: VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia

Senza connettore

colore

Blu

C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X80 VB