› Canalizzazioni

C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 15

DKC
Cod. Rexel S35280342
Cod. Produttore 5280342
Cod. EAN 8033603180314

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 150X8
  • Montaggio: Elemento rettilineo
  • Tipo derivazione: T salita
  • Dimensioni: 150x8 mm
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Funzione: Realizza T senza interruzione
  • Serie: S35280342

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si monta sull'elemento rettilineo grazie alla bordatura continua sui fianchi e permette di realizzare una T in salita senza interrompere l'elemento rettilineo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 15