Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35280341
Cod. Produttore
5280341
Cod. EAN
8033603034464

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione a Coperchio T salita 100x80 ZS
Derivazione a copertura a forma di T con salita, realizzata in acciaio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo componente senza connettore offre una struttura robusta e funzionale, adatta per l’organizzazione e la protezione dei cavi in impianti elettrici. La finitura in acciaio garantisce affidabilità e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Si monta sull'elemento rettilineo grazie alla bordatura continua sui fianchi e permette di realizzare una T in salita senza interrompere l'elemento rettilineo.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

Derivazione C5 copertura T salita 100x80 raccordo ATEX industriale