› Canalizzazioni

C5 DERIV. VERTICALE COP. 200-50 H

DKC
Cod. Rexel S35250233
Cod. Produttore 5250233
Cod. EAN 8033603025769

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 DERIV. VERTICALE COP.
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Dimensioni: 200-50 H 5
  • Tipo: Derivazione verticale
  • Copertura: Con coperchio
  • Serie: S35250233

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale coperchio, realizzato in acciaio zincato Sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

altezza della parete laterale

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

200 mm

larghezza del canale in direzione verticale

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DERIV. VERTICALE COP. 200-50 H