› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 DER PIANA LATERALE T 50X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253030
Cod. Produttore 5253030
Cod. EAN 8033603028654

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Tipo: Derivazione laterale a T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uscita: Laterale
  • Area anulare: Rilievata e forata
  • Continuità: Elettrica garantita
  • Serie: C5
  • Applicazione: Elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DER PIANA LATERALE T 50X50 ZC