› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281035
Cod. Produttore 5281035
Cod. EAN 8033603034808

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 400x80 mm
  • Materiale: VB C
  • Uscita: Laterale in qualsiasi punto
  • Area anulare: Rilievata e forata
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Applicazione: Elemento rettilineo

Descrizione del prodotto

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 VB