› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281032
Cod. Produttore 5281032
Cod. EAN 8033603034778

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Uscita laterale in qualsiasi punto
  • Tipo: piatto laterale
  • Materiale: VB C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 VB