› Canalizzazioni

C5 DER PIANA LATERALE T 150X50 VB

DKC
Cod. Rexel S35251032
Cod. Produttore 5251032
Cod. EAN 8033603026483

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Uscita laterale in qualsiasi punto
  • Area anulare a rilievo forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Materiale: VB C

Descrizione del prodotto

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

raggio interno

100 mm

materiale

Acciaio

qualità del materiale

Altro

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia

Senza connettore

colore

Blu

C5 DER PIANA LATERALE T 150X50 VB