› Canalizzazioni

C5 DER PIANA LATERALE T 100X100 V

DKC
Cod. Rexel S35201030
Cod. Produttore 5201030
Cod. EAN 8033603017771

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Uscita laterale in qualsiasi punto
  • Area anulare a rilievo forata
  • Garantisce continuità elettrica

Descrizione del prodotto

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DER PIANA LATERALE T 100X100 V