› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 100X8

DKC
Cod. Rexel S35280351
Cod. Produttore 5280351
Cod. EAN 8033603034501

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 100X80
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Tipo: Curva piana a snodo orizzontale
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Serie: S35280351
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Angolo snodo: 0 - 44 gradi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva piana a snodo orizzontale, realizzata in acciaio zincato Sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Gomito articolato completo

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Orizzontale

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 100X8