› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 80X

DKC
Cod. Rexel S35280130
Cod. Produttore 5280130
Cod. EAN 8033603032965

Informazioni principali

  • Curva salita 90° sghemba sinistra
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Fissaggio ad incastro estremità femmina
  • Area anulare forata continuità elettrica
  • Materiale isolante
  • Serie: C5
  • Adatto per elementi rettilinei
  • Installazione rapida e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La curva salita 90° sghemba sinistra è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Modello della curva

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 80X